曜日別特売
DNMM150408M-SE KPD001 チップ DNMM 京セラ 39330855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ DNMM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード39330855品番DNMM150408M-SE KPD001
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面トラスコ品番647-7135材質KPD001内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする