※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ GDG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
材質
TN90
TN90
GW15
PR1215
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
トラスコ品番
647-8654
647-8611
647-8654
647-8697
647-8620
647-8590
647-8671
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39331311
品番
GDG4020N-040GS TN90
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
TN90
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
チップブレーカ
両面
穴の形状
-
トラスコ品番
647-8654
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。