京セラ
チップ GBA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
材質
KW10
KW10
PR1215
PR930
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.3
1.25
0.4
トラスコ品番
644-7678
644-7554
644-7589
644-7627
644-7678
644-7732
644-7562
644-7571
644-7601
647-8000
644-7708
647-8026
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39331625
品番
GBA43L230-020 KW10
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
KW10
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
穴の形状
円筒穴
トラスコ品番
644-7678
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。