京セラ
チップ GVFL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
材質
KW10
KW10
PR930
コーナー半径(mm)
2
2
0.03
トラスコ品番
645-5115
645-5115
645-5131
645-5191
645-5204
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39331722
品番
GVFL400-020B KW10
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
コーナー半径(mm)
2
切刃長さ(mm)
20
トラスコ品番
645-5115
材質
KW10
厚さT(mm)
5
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.013
コーナーR(mm)
0.2
コーナー高さ許容差(mm)
±0.005
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。