京セラ
チップ GVFR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
材質
KW10
KW10
TC40N
TC60M
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39331817
品番
GVFR450-040C KW10
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
トラスコ品番
645-5603
材質
KW10
切刃長さ(mm)
27
厚さT(mm)
7
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.013
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.005
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。