Ampco
防爆スケーリングハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
39331968
品番
FL0060B
参考基準価格(税別)
¥18,270
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
全長(mm)
355
頭径(mm)
25
頭部長(mm)
140
トラスコ品番
102-6476
材質
ベリリウム銅合金
質量(g)
680