曜日別特売
MGPL50TN-200AZ-M9BWL MG Series(MGPL50TN) SMC 39332073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPL50TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類M9BW注文コード39332073品番MGPL50TN-200AZ-M9BWL
参考基準価格(税別)¥93,170販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)200ねじの種類(TN) NPTリード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする