※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
防爆くさび
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃幅(mm)
38
32
38
全長(mm)
200
180
150
200
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39332214
品番
MP3808B
参考基準価格(税別)
¥39,520
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
全長(mm)
200
トラスコ品番
102-6491
材質
ベリリウム銅合金
高さ(mm)
25
質量(g)
889
刃幅(mm)
38