※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ GDFM
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
材質
PR1215
PR1215
TN90
厚さ(mm)
4.3
4.3
4.5
全30種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39332535
品番
GDFMS3020N-030DM PR1215
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
PR1215
コーナー半径(mm)
0.3
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
トラスコ品番
647-8468
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。