※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ GDFM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
PR1225
PR1215
TN90
厚さ(mm)
4.3
4.3
4.5
全30種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39332702
品番
GDFM3020N-030GM PR1225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,800
材質
PR1225
コーナー半径(mm)
0.3
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
チップブレーカ
両面
穴の形状
-
トラスコ品番
647-8310
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39332702
GDFM3020N-030GM PR1225
40604471
GDFM3020N-030GM PR1225
チップ GDFM
京セラ
1箱(10個)
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました