GDFM4020N-040GM PR1225 チップ GDFM 京セラ 39332745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ GDFM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質PR1225
厚さ(mm)4.5
内容量1セット(10個)注文コード39332745品番GDFM4020N-040GM PR1225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,700
材質PR1225コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)4.5切刃長さ(mm)20チップブレーカ両面穴の形状-トラスコ品番647-8352
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39332745GDFM4020N-040GM PR122540604532GDFM4020N-040GM PR1225GDFM4020N-040GM PR1225 チップ GDFM 京セラ 40604532チップ GDFM京セラ1箱(10個)
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする