曜日別特売
GDM4020N-080GM PR1225 チップ GDM 京セラ 39333052

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ GDM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
材質PR1225
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカ両面
トラスコ品番647-9049
内容量1セット(10個)注文コード39333052品番GDM4020N-080GM PR1225
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質PR1225コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20チップブレーカ両面穴の形状-トラスコ品番647-9049
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする