曜日別特売

チップ GVFR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
材質TC40N
内容量1セット(10個)注文コード39334163品番GVFR490-020B TC40N
参考基準価格(税別)¥35,300販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
コーナー半径(mm)2チップブレーカ片面穴の形状-トラスコ品番645-5620材質TC40N切刃長さ(mm)20厚さT(mm)5厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013コーナーR(mm)0.2穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.005
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする