曜日別特売

チップ GVL

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
材質TC40N
トラスコ品番645-5751
内容量1セット(10個)注文コード39334206品番GVL250-020A TC40N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800
材質TC40Nコーナー半径(mm)0.2厚さT(mm)5切刃長さ(mm)12穴の形状穴無しトラスコ品番645-5751
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする