曜日別特売

チップ GVR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質TC40N
トラスコ品番645-5875
内容量1セット(10個)注文コード39334224品番GVR100-020A TC40N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,600
材質TC40Nコーナー半径(mm)0.2厚さT(mm)5切刃長さ(mm)12穴の形状穴無しトラスコ品番645-5875
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39334224GVR100-020A TC40N01857065GVR100-020A TC40N画像準備中チップ GVR京セラ1箱(10個)
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする