京セラ
チップ GVR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
材質
TC40N
PR930
TC40N
TC60M
トラスコ品番
645-6162
645-6057
645-6154
645-6162
645-5921
645-6014
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39334233
品番
GVR145-020S TC40N
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
TC40N
コーナー半径(mm)
0.2
厚さT(mm)
4
切刃長さ(mm)
11
穴の形状
穴無し
トラスコ品番
645-6162
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。