曜日別特売

チップ GVR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
材質TC40N
コーナー半径(mm)0.2
トラスコ品番645-6421
内容量1セット(10個)注文コード39334242品番GVR200-020S TC40N
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質TC40Nコーナー半径(mm)0.2厚さT(mm)4切刃長さ(mm)11穴の形状穴無しトラスコ品番645-6421
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする