京セラ
チップ GVFR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
材質
TC60M
KW10
TC40N
TC60M
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39334321
品番
GVFR400-020B TC60M
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
コーナー半径(mm)
2
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
トラスコ品番
645-5565
材質
TC60M
切刃長さ(mm)
20
厚さT(mm)
5
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.013
コーナーR(mm)
0.2
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.005
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。