MGPL63TF-40AZ-XC19 MG Series(MGPL63TF) SMC 39337576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPL63TF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード39337576品番MGPL63TF-40AZ-XC19
参考基準価格(税別)¥56,600販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)40ねじの種類(TF) G軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする