MGPL63TF-100BZ-XC9 MG Series(MGPL63TF) SMC 39337664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPL63TF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100ストローク調整範囲(mm)(B) 0~25注文コード39337664品番MGPL63TF-100BZ-XC9
参考基準価格(税別)¥63,470販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
チューブ内径(Φmm)63ストローク調整範囲(mm)(B) 0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)100軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする