MGPL63TF-200BZ-XC8 MG Series(MGPL63TF) SMC 39337953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPL63TF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200ストローク調整範囲(mm)(B)0~25オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード39337953品番MGPL63TF-200BZ-XC8
参考基準価格(税別)¥92,070販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
チューブ内径(Φmm)63ストローク調整範囲(mm)(B)0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)200軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする