MGPL80-40Z-M9PWV MG Series(MGPL80) SMC 39338942

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPL80)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード39338942品番MGPL80-40Z-M9PWV
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)40ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9PWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする