京セラ
チップ TCGT-MFRU
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.1
0.2
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39339264
品番
TCGT080202MFR-U PR1225
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
8.2
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
649-5206
材質
PR1225
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。