※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ VNBR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
39340131
品番
VNBR0411-01 PR930
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
形状
ひし形35°
コーナー半径(mm)
0.1
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
トラスコ品番
649-9317
材質
PR930
穴の有無
なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。