510212 キャンバスツールバッグ KLEIN TOOLS 39341007

510212 キャンバスツールバッグ KLEIN TOOLS 39341007
510212 キャンバスツールバッグ KLEIN TOOLS 39341007
510212 キャンバスツールバッグ KLEIN TOOLS 39341007
510212 キャンバスツールバッグ KLEIN TOOLS 39341007

キャンバスツールバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
高さ(mm)254
幅(mm)304.8
内容量1個注文コード39341007品番510212
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,680販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

耐久性の高いキャンバス製です。
口の部分に金属のフレームが入っており、大きく開いて使用することができます。
底の部分がビニール生地で覆われており、水の浸入を防ぎます。

用途工具などの運搬に。幅(mm)304.8奥行(mm)152.4高さ(mm)254ホワイトトラスコ品番103-1872材質キャンバス生地質量(kg)0.91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする