MGPL80TF-25Z-M9PWL MG Series(MGPL80TF) SMC 39341094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPL80TF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25オートスイッチ種類M9PW注文コード39341094品番MGPL80TF-25Z-M9PWL
参考基準価格(税別)¥65,230販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)25ねじの種類(TF) Gリード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9PWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする