5416TC ボルトバッグ ホワイト KLEIN TOOLS 39341129

ボルトバッグ ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番103-1913
内容量1個注文コード39341129品番5416TC
参考基準価格(税別)¥14,710販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

耐久性の高いボルトバッグです。
縫製とリベットで補強し、底は二重構造なので重い工具やハードな現場でもしっかり活躍します。

用途腰周りビスやボルトの収納に。幅(mm)228.6奥行(mm)127高さ(mm)254ホワイトトラスコ品番103-1913材質キャンバス生地質量(g)395
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする