MGPL80TF-300A MG Series(MGPL80TF) SMC 39341435

MG Series(MGPL80TF)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)300オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード39341435品番MGPL80TF-300A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130,000
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)300軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする