曜日別特売
MGPL80TN-350Z MG Series(MGPL80TN) SMC 39341776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPL80TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)350オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード39341776品番MGPL80TN-350Z
参考基準価格(税別)¥146,360販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)350ねじの種類(TN) NPT軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする