※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MG Series(MGPM100-100AZ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
39342056
品番
MGPM100-100AZ-XC8
参考基準価格(税別)
¥94,770
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類・ねじの種類・ポートねじの種類
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CADデータダウンロード