TKF12L100S16DR PR1025 チップ TKF 京セラ 39343351

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TKF

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(10個)注文コード39343351品番TKF12L100S16DR PR1025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
形状その他材質PR1025コーナー半径(mm)0.08厚さ(mm)3チップブレーカSタイプトラスコ品番645-7835
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする