KEM
ポータブル糖度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
39345995
品番
BX-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Brix測定範囲(%)
0~85
測定精度
(Brix)±0.2%
トラスコ品番
837-1216
幅(mm)
80
高さ(mm)
40
材質(本体)
ABS
質量(g)
100
奥行(mm)
210
分解能
(Brix)0.1%