KEM
ポータブル糖度計
Brix測定範囲(%)
0~85
測定精度
(Brix)±0.2%
トラスコ品番
837-1216
幅(mm)
80
高さ(mm)
40
材質(本体)
ABS
質量(g)
100
奥行(mm)
210
分解能
(Brix)0.1%
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31276290
BX-1
¥
29,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
39345995
BX-1
¥
23,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください