CNGG 12 04 08-SGF 1105 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 39346063

CNGG 12 04 08-SGF 1105 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 39346063
CNGG 12 04 08-SGF 1105 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 39346063

T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.7938注文コード39346063品番CNGG 12 04 08-SGF 1105
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途
仕上げ
切刃長さ(mm)8.5トラスコ品番604-9044公差G被削材S勝手なしコーティングTIALNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状C(ひし形80°)チップサイズ12材種1105チップブレーカーSGF(仕上げ)チップ逃げ角(°)Nノーズ(mm)08チップ溝・穴記号G内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする