サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
604-9354
コーナーR(mm)
1.5875
注文コード
39346151
品番
CNMG 16 06 16-SMR 1105
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・トラスコ品番・コーナーR
など
448
種類から選べます
他の種類を見る
用途
荒
切刃長さ(mm)
10.6
トラスコ品番
604-9354
公差
M
被削材
S
勝手
なし
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
6.35
コーナーR(mm)
1.5875
母材
超硬
適合被削材種
S(耐熱合金)
チップ形状
C(ひし形80°)
チップサイズ
16
材種
1105
チップブレーカー
SMR(荒加工)
チップ逃げ角(°)
N
ノーズ(mm)
16
チップ溝・穴記号
G
内接円径(mm)
15.875
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)