曜日別特売

T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80°

T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16ひし形80° - サンドビック
448件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05542512CNGA160608T01020 6501箱(10個)15.3199-----
24,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05542521CNGA160612T01020 6501箱(10個)14.9199-----
24,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
10331797CNMA 16 06 12-KR 32051箱(10個)14.9199-----
30,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
10331833CNMA 16 06 16-KR 32101箱(10個)14.5199-----
29,600
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
05979976CNMG 16 06 04-QM 2351箱(10個)15.7199-----
27,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
10333933CNMG 16 06 08-KM 32051箱(10個)15.3199-----
30,000
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
05536675CNMG 16 06 08-MM 20151箱(10個)15.3199-----
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980046CNMG 16 06 08-QM H13A1箱(10個)15.3199-----
21,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
60762493CNMG 16 06 08-SM 11051箱(10個)15.3199-----
29,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60765257CNMG 16 06 12-HM 20251箱(10個)14.9199-----
28,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
10334283CNMG 16 06 12-QM 11051箱(10個)14.9199-----
29,900
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
05980195CNMG 16 06 12-QM H13A1箱(10個)14.9199-----
21,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
60739454CNMG 16 06 12-XMR GC151箱(10個)14.9199-----
29,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60765293CNMG 16 06 16-HM 20251箱(10個)14.5199-----
28,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63805500CNMG 16 06 16-SM1箱(10個)------
31,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39346142CNMG 16 06 16-SM 11051箱(10個)10.6-----
29,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
39347734CNMG 16 06 16-SM H13A1箱(10個)10.6-----
21,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60739472CNMG 16 06 16-XMR GC151箱(10個)14.5199-----
29,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10331806CNMA 16 06 12-KR 32101箱(10個)14.9199-----
29,600
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
31593109CNMA 16 06 16-KR 32251箱(10個)14.5199-----
29,600
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
10333942CNMG 16 06 08-KM 32101箱(10個)15.3199-----
29,600
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
39354429CNMG 16 06 08-MM 20251箱(10個)15.3199-----
28,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
05536702CNMG 16 06 12-MM 20151箱(10個)14.9199-----
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
16480808CNMG 16 06 12-SM 11051箱(10個)10.6-----
29,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
16480835CNMG 16 06 12-SM H13A1箱(10個)10.6-----
21,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
60739463CNMG 16 06 12-XMR GC301箱(10個)14.9199-----
29,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05536745CNMG 16 06 16-MM 20251箱(10個)14.5199-----
28,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
返品不可
39346151CNMG 16 06 16-SMR 11051箱(10個)10.6-----
29,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31593093CNMA 16 06 12-KR 32251箱(10個)14.9199-----
29,600
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
66419755CNMG 16 06 04-QM 44151箱(10個)15.7199-----
31,800
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
31593188CNMG 16 06 08-KM 32251箱(10個)15.3199-----
29,600
22,980
25,278(税込)
当日出荷
返品不可
05536693CNMG 16 06 08-MM 20351箱(10個)15.3199-----
28,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05536711CNMG 16 06 12-MM 20251箱(10個)14.9199-----
28,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
10334405CNMG 16 06 16-KM 32051箱(10個)14.5199-----
30,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39354693CNMG 16 06 16-MM 20351箱(10個)14.5199-----
28,000
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
66419773CNMG 16 06 04-QM 44251箱(10個)15.7199-----
31,800
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
66419798CNMG 16 06 08-MM 22201箱(10個)15.3199-----
29,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39354508CNMG 16 06 08-WMX 32101箱(10個)15.3199-----
34,100
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
66420586CNMG 16 06 12-HM 43351箱(10個)14.9199-----
30,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
10334116CNMG 16 06 12-KM 32051箱(10個)14.9199-----
30,000
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
05536727CNMG 16 06 12-MM 20351箱(10個)14.9199-----
28,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66421627CNMG 16 06 16-HM 43351箱(10個)14.5199-----
30,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
10334414CNMG 16 06 16-KM 32101箱(10個)14.5199-----
29,600
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
66421444CNMG 16 06 16-MM 22201箱(10個)14.5199-----
29,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66422345CNMG 16 06 24-PR 43351箱(10個)13.7199-----
30,800
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
60759885CNMG160608-SMC 11151箱(10個)15.319906.35円筒穴0.8両面
29,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60762536CNMG160608-SMH13A1箱(10個)15.319906.35円筒穴0.8両面
21,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60762545CNMG160608-SMS05F1箱(10個)15.319906.35円筒穴0.8両面
31,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63809097CNMM 16 06 16-WR1箱(10個)------
36,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
10829647CNMG 16 06 08-MMC 20251箱(10個)15.3199-----
28,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする