DNGG 15 04 04-SGF 1105 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビック 39346185

DNGG 15 04 04-SGF 1105 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビック 39346185
DNGG 15 04 04-SGF 1105 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビック 39346185

T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.3969注文コード39346185品番DNGG 15 04 04-SGF 1105
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
用途
仕上げ
切刃長さ(mm)6.4トラスコ品番604-9575公差G被削材S勝手なしコーティングTIALNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状D(ひし形55°)チップサイズ15材種1105チップブレーカーSGF(仕上げ)チップ逃げ角(°)Nノーズ(mm)04チップ溝・穴記号G内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする