曜日別特売

T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°

T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° - サンドビック
1605件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05985192DNGA150416T01020 6501箱(10個)13.9038-----
20,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63816070DNGA150408EA1箱(5個)------
88,500
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66426064DNGG 15 04 01-SGF 11051箱(10個)13.55-----
34,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66426046DNGG 15 04 01-SGF 11251箱(10個)13.55-----
34,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66426143DNGG 15 04 02-SGF 11051箱(10個)13.45-----
34,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66426107DNGG 15 04 02-SGF 11151箱(10個)13.45-----
34,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66426089DNGG 15 04 02-SGF H13A1箱(10個)13.45-----
25,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39346185DNGG 15 04 04-SGF 11051箱(10個)6.4-----
29,700
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
39346657DNGG 15 04 04-SGF 11151箱(10個)6.4-----
29,700
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39346194DNGG 15 04 08-SGF 11051箱(10個)6.4-----
29,700
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39346666DNGG 15 04 08-SGF 11151箱(10個)6.4-----
29,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39347786DNGG 15 04 08-SGF H13A1箱(10個)6.4-----
21,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39346203DNGG 15 04 12-SGF 11051箱(10個)6.4-----
29,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63808117DNGM150412F-HGR1箱(5個)------
50,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
60767621DNGQ150708T02520 61901箱(10個)14.7038-----
45,400
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
10336383DNMA 15 04 08-KR 32051箱(10個)14.7038-----
23,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
10336417DNMA 15 04 12-KR 32051箱(10個)14.3038-----
23,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
66431174DNMA 15 06 16-KR 32101箱(10個)13.9038-----
25,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60763893DNMA150404S01020ECB201箱(5個)3.3-----
49,250
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05542652DNMG 15 04 04-KF 30051箱(10個)15.1038-----
21,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39363285DNMG 15 04 04-LC 15251箱(10個)15.1038-----
21,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
05985874DNMG 15 04 04-QM H13A1箱(10個)15.1038-----
17,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
60739533DNMG 15 04 04-XF GC151箱(10個)15.1038-----
23,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37363697DNMG 15 04 08-LC 15151箱(10個)14.7038-----
23,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
60739576DNMG 15 04 08-XF GC151箱(10個)14.7038-----
23,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05536946DNMG 15 04 12-MM 20151箱(10個)14.3038-----
22,900
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
10337652DNMG 15 04 12-QM H13A1箱(10個)14.3038-----
17,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05535494DNMG 15 04 16-MR 20351箱(10個)13.9038-----
22,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63805904DNMG 15 06 04-MF1箱(10個)------
26,800
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
63809167DNMG 15 06 04-MF1箱(10個)------
27,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66429214DNMG 15 06 12-XM GC151箱(10個)14.3038-----
26,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60762423DNMG 15 06 16-SMR 11051箱(10個)6.4-----
26,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60762457DNMG 15 06 16-SMR H13A1箱(10個)6.4-----
18,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60762353DNMG150608-SMRH13A1箱(10個)6.406.35円筒穴0.8両面
18,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60762362DNMG150608-SMRS05F1箱(10個)6.406.35円筒穴0.8両面
27,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
63816079DNGA150412EA1箱(5個)------
88,500
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
66426125DNGG 15 04 02-SGF 11251箱(10個)13.45-----
34,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39347086DNGG 15 04 04-SGF 11251箱(10個)6.4-----
29,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
39348233DNGG 15 04 08-SGF S05F1箱(10個)6.4-----
30,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60761933DNGG 15 06 04-SGF 11051箱(10個)6.4-----
32,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60761994DNGG 15 06 08-SGF 11151箱(10個)6.4-----
32,700
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
60762037DNGG 15 06 12-SGF 11051箱(10個)6.4-----
32,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
63808126DNGM150408F-HGR1箱(5個)------
50,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
60767637DNGQ150712T02520 61901箱(10個)14.3038-----
45,400
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
10336392DNMA 15 04 08-KR 32101箱(10個)14.7038-----
23,700
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
10336426DNMA 15 04 12-KR 32101箱(10個)14.3038-----
23,700
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
31593504DNMA 15 06 16-KR 32251箱(10個)13.9038-----
25,800
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60763902DNMA150408S01020ECB201箱(5個)2.9-----
49,250
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
66426168DNMG 15 04 04-KF 32101箱(10個)15.1038-----
23,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
39347804DNMG 15 04 04-SF H13A1箱(10個)6.4-----
17,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする