サンドビック
CoroThread(R) 266 ねじ切り加工用カッティングユニット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
チップサイズ
22
l1
60
注文コード
39347219
品番
C5-266RFG-35060-22
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
チップサイズ・l1
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
567-3577
l1
60
締付トルク
【チップ】5
f1
35
チップサイズ
22
寸法D5m(mm)
50
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。