サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.7938
注文コード
39347786
品番
DNGG 15 04 08-SGF H13A
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・コーナーR・内容量
など
1605
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
切刃長さ(mm)
6.4
トラスコ品番
604-9656
公差
G
被削材
S
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
適合被削材種
K/N/S/H
チップ形状
D(ひし形55°)
チップサイズ
15
材種
H13A
チップブレーカー
SGF(仕上げ)
チップ逃げ角(°)
N
ノーズ(mm)
08
チップ溝・穴記号
G
内接円径(mm)
12.7
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)