サンドビック
Coromant Capto(R)カップリング付きERコレットチャック用アダプタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
カップリングサイズ
【機械側】C6 、【ツール側】ER 16
トラスコ品番
608-9861
注文コード
39347815
品番
C6-391.14-16 100
参考基準価格(税別)
¥51,400
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ・トラスコ品番・内容量
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D21(mm)
28
寸法l21(mm)
100
トラスコ品番
608-9861
質量(kg)
1.25
l3
60
カップリングサイズ
【機械側】C6 、【ツール側】ER 16
寸法D5t(mm)
17
クーラント
クーラントセンタースルー
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。