サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
39349256
品番
WNGA080404T01020BWG 7525
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・内容量
など
269
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
切刃長さ(mm)
3.1
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
トラスコ品番
605-8744
形状
六角形80°
被削材
KH
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
コーティング
TIN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.3969
母材
CBN
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
材種
7525
内接円径(mm)
12.7