MGPM100TN-50Z-M9BL MG Series(MGPM100TN) SMC 39349634

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM100TN)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50オートスイッチ種類M9Bねじの種類(TN) NPT注文コード39349634品番MGPM100TN-50Z-M9BL
参考基準価格(税別)¥78,930販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)50ねじの種類(TN) NPTリード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする