※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MG Series(MGPM100TN)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
M9PWV
ねじの種類
(TN) NPT
注文コード
39349695
品番
MGPM100TN-100Z-M9PWVL
参考基準価格(税別)
¥91,360
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・ねじの種類
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
ねじの種類
(TN) NPT
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9PWV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード