MGPM100TN-150Z-M9PWVL MG Series(MGPM100TN) SMC 39349747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM100TN)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類M9PWVねじの種類(TN) NPT注文コード39349747品番MGPM100TN-150Z-M9PWVL
参考基準価格(税別)¥102,580販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)150ねじの種類(TN) NPTリード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9PWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする