MGPM12-105Z-M9N-XB10 MG Series(MGPM12-105Z) SMC 39350718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM12-105Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード39350718品番MGPM12-105Z-M9N-XB10
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チューブ内径(Φmm)12ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)105ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする