坂詰製作所
アクリルプレートカードホルダ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット(50枚)
トラスコ品番
421-1448
注文コード
39351017
品番
CH-EB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:アクリル 透明、記名紙:白アート紙、本体:ABS樹脂、接着テープ:両面感圧接着テープ
トラスコ品番
421-1448
厚さ(mm)
3.1
質量(g)
317
縦(mm)
33
横(mm)
61
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39351017
CH-EB1
48967003
CH-EB1
アクリルプレートカードホルダ
坂詰製作所
1箱(50枚)
¥
5,498
税込
¥
6,048
注文コードが変更になりました