※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
坂詰製作所
アクリルプレートカードホルダ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(50枚)
トラスコ品番
421-1499
注文コード
39351069
品番
CH-EBW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:アクリル 透明、記名紙:白アート紙、本体:ABS樹脂、接着テープ:両面感圧接着テープ
トラスコ品番
421-1499
厚さ(mm)
3.1
質量(g)
165
枠の色
黒色(Black)
縦(mm)
20
横(mm)
56
取付ピッチ(mm)
40(M2.6皿ビス)