曜日別特売
CHK-EM1-12-C ランナーチャックEM アインツ 39351209

CHK-EM1-12-C ランナーチャックEM アインツ 39351209
CHK-EM1-12-C ランナーチャックEM アインツ 39351209

ランナーチャックEM

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番115-6646
内容量1個注文コード39351209品番CHK-EM1-12-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ12)に直接取付けが可能です。

トラスコ品番115-6646幅(mm)38高さ(mm)13質量(g)79タイプ近接センサー付奥行(mm)98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする