サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(10個)
コーナーR(mm)
0.3969
注文コード
39351823
品番
CNGA 12 04 04S01525 6050
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・コーナー半径・内容量
など
1461
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
寸法iC(mm)
12.7
寸法s(mm)
4.7625
形状
ひし形
切刃長さ(mm)
12.4959
トラスコ品番
604-0071
l
12.8959
被削材
H
勝手
なし
コーティング
TiN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.3969
母材
セラミック
チップサイズ
12
材種
6050
寸法re(mm)
0.4
内接円径(mm)
12.7